Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXBTZGCO4
Cod. Produttore
XBTZGCO4
Cod. EAN
3595863885682

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Adattatore meccanico
  • Compatibilità: HMIGTO5310
  • Serie: Magelis XBT GT
  • Dimensioni confezione: 29,7x35,8x8 cm
  • Peso imballo: 755 g
  • Garanzia: 18 mesi
  • Confezione multipla: 4 unità
  • Conformità RoHS: Pro-active compliance

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo Magelis XBTZ è un adattatore meccanico per la sostituzione dei pannelli operatore della gamma Magelis. Questo accessorio consente la sostituzione da: Da XBTGT5230 a HMIGTO5310, da XBTGT5230 a HMIDT542 e da XBTG5330 a XBTGT5330. È un accessorio di montaggio per i pannelli Magelis XBTGT e Magelis GTO / GTU.

tipo di accessori elettrici

Adattatore

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

Magelis XBT GT

Produttore

Magelis XBT - Adattatore meccanico per sostituzione di XBTG5330 con XBTGT5330