Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXBTZGCO3
Cod. Produttore
XBTZGCO3
Cod. EAN
3595863885675

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Adattatore meccanico
  • Compatibilità: XBTF034.10 → XBTGT53.0
  • Serie: Magelis XBT GT
  • Gamma: Harmony XBT
  • Dimensioni confezione: 8,2x29,6x36 cm
  • Peso imballo: 606 g
  • Garanzia: 18 mesi
  • Conformità RoHS: Pro-active compliance

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il Magelis XBTZ è un adattatore meccanico per la sostituzione dei pannelli operatore della gamma Magelis. Questo accessorio consente la sostituzione di XBTF034XXX a XBTGT53X0. È un accessorio di montaggio per il pannelli operatore Magelis XBTGT.

tipo di accessori elettrici

Adattatore

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

Magelis XBT GT

Produttore

Magelis XBT - Adattatore meccanico per sostituzione di XBTF034.10 con XBTGT53.0