Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXBTZGCO1
Cod. Produttore
XBTZGCO1
Cod. EAN
3595863885651

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Adattatore meccanico
  • Compatibilità: XBTF032 a XBTGT2
  • Gamma: Harmony XBT
  • Serie: Magelis XBT GT
  • Dimensioni confezione: 16x8,3x21,5 cm
  • Peso imballo: 344 g
  • Garanzia: 18 mesi
  • Conformità RoHS: Pro-active compliance

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il Magelis XBTZ è un adattatore meccanico per la sostituzione dei pannelli operatore della gamma Magelis. Questo accessorio consente la sostituzione da XBTF032X10 a XBTGT2XX0. È un accessorio di montaggio per il pannelli operatore Magelis XBTGT.

tipo di accessori elettrici

Adattatore

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

Magelis XBT GT

Produttore

Magelis XBT - Adattatore meccanico per sostituzione di XBTF032.10 con XBTGT2..0