Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEHMIGK2310
Cod. Produttore
HMIGK2310
Cod. EAN
3606480992087

Informazioni di prodotto

L'interfaccia uomo-macchina TEHMIGK2310 offre soluzioni avanzate per l'automazione industriale.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a connettività versatile (USB, RS232C, RS485, Ethernet)
  • Risparmio di tempo con tastierino completo e tasti funzione dinamici
  • Compatibilità con diversi sistemi e macchinari complessi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo completo e intuitivo tramite display TFT a colori da 5,7”
  • Visualizzazione chiara di messaggi, grafici e dati di processo
  • Maggiore efficienza operativa e potenziale risparmio energetico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'interfaccia uomo-macchina (HMI) GK keyboard-touchscreen di Schneider Electric è alimentata con 24 Vcc, è dotata di un display LCD TFT a colori da 5,7 pollici con 320 x 240 pixel (QVGA), un tastierino completo e 128 MB EPROM. Dispone inoltre di uno slot per scheda 1SD, porte USB 1host + 1 mini-B, 1 porta RS232C, 1 porta RS485 e 1 porta Ethernet TCP/IP. Questa interfaccia operatore HMI keyboard-touchscreen è ideale per il controllo completo di un sistema di automazione nel settore industriale, come macchine complesse, macchine CNC, macchinari per l'industria alimentare e farmaceutica. La schermata visualizza messaggi di testo, oggetti grafici e diagrammi riassuntivi, controllo e impostazione dati. Offre inoltre 14 tasti funzione dinamici, 10 tasti funzione statici, 12 tasti alfanumerici, 8 tasti di servizio e un mouse industriale per il puntatore.

profondità di incasso

70 mm

assorbimento di potenza

7,7 W

adatto per funzioni di sicurezza

diagonale schermo

5,7 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con display a colori

numero di colori del display

65536

numero di pixel orizzontali

1024

numero di pixel verticali

1024

numero di tasti funzione programmabili

14

con tastiera alfanumerica

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

128000 KILOBYTE

con indicatore di segnalazione

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

inserimento dei valori del processo (input) possibile

con ricette

output di stampa presente

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65/IP67

con interfacce SW

larghezza frontale

220 mm

altezza frontale

265 mm

montaggio a parete/diretto possibile

esecuzione del display

TFT

numero dei tasti con LED

24

numero dei tasti di sistema

8

Tecnologia touch

Touch resistivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Temperatura d'esercizio

0 ... 55 °C

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony GK