Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80181010A-930-
Cod. Produttore
0181010A-930-11
Cod. EAN
8054378414510

Informazioni di prodotto

Il faretto MACRO Zoom garantisce prestazioni elevate e facilità d'installazione, ideale per illuminare vetrine e negozi con precisione.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione semplice e veloce grazie al design compatto
  • Compatibilità con cablaggio DALI e tecnologia CASAMBI per configurazioni rapide
  • Corpo orientabile e funzione Zoom integrata per massima flessibilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione efficiente con CRI 90 e temperature colore 3000K o 4000K
  • Risparmio energetico con potenze da 20W o 26W
  • Regolazione dell’angolo di emissione da 16 a 36 gradi per un’illuminazione mirata
MACRO Zoom è il faretto a binario dal design sottile, compatto e funzionale. Il ridotto spessore, il corpo orientabile e il pratico Zoom incorporato, lo rendono particolarmente adatto per l'illuminazione di vetrine e negozi. L'indice di resa cromatica (CRI) pari a 90 e le temperature colore (CCT) da 3000K e 4000K garantiscono efficienza illuminotecnica e ampia versatilità di impiego. Lo Zoom risulta estremamente flessibile per illuminare aree ed oggetti decentrati. Le caratteristiche costruttive e i materiali utilizzati lo rendono affidabile e duraturo, l’installazione è praticissima. MACRO Zoom è disponibile nelle versioni 20W e 26W, tutte con funzione Zoom. con cablaggio DALI o con tecnologia CASAMBI per realizzare rapidamente scenari personalizzati. nelle varianti di colore bianco o nero. I faretti per binario MACRO Zoom sono consigliati per esercizi commerciali, showroom e punti vendita.

Produttore

Faretto binario MACRO Zoom 20W 16-36° regolabile CRI90 negozi showroom