Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE526000
Cod. Produttore
VE526000
Cod. EAN
8007951123750

Informazioni di prodotto

MAC5 JPM2006>>0_ATEX REG.RIBAL. PVC 20MT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Regolatore di livello a ribaltamento per acque scure che consente l'automazione di apparecchiature elettriche al raggiungimento di un livello prefissato. E' particolarmente indicato per l'impiego in acque cariche di fogna e acque industriali. La costruzione a doppia camera stagna e la sigillatura in polipropilene garantiscono la tenuta alle infiltrazioni. L'elevato angolo di commutazione unito alle dimensioni generose lo rendono indicato per l'utilizzo in acque turbolente. Versione con certificazione ATEX per l'installazione in ambienti potenzialmente esplosivi.

tipo di montaggio

In piedi nel pozzo

profondità di immersione

20000 mm

antideflagrante

grado di protezione (IP)

IP68

Versione rilevatore/sonda

Forma a pera

Grado di protezione (NEMA)

6P

Max temperatura del fluido in esercizio continuo

50 °C

Tensione max. dei contatti

250 V

pressione di lavoro massima

2 bar

Materiale del galleggiante

Plastica

Diametro del galleggiante

117 mm

Max. carico di contatto

10 A

Montaggio verticale

adatto per acqua potabile

Adatto per acqua piovana

Adatto per escrementi

Adatto per acque reflue domestiche

Produttore

Regolatore livello ribaltamento PVC 20m ATEX acque scure industriali e fogna