Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE518700
Cod. Produttore
VE518700
Cod. EAN
8007951123668

Informazioni di prodotto

MAC5 JPM0506BG0 REGOL.RIBALT. PVC 5MT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Regolatore di livello a ribaltamento per acque scure che consente l'automazione di apparecchiature elettriche al raggiungimento di un livello prefissato. E' particolarmente indicato per l'impiego in acque cariche di fogna e acque industriali. La costruzione a doppia camera stagna e la sigillatura in polipropilene garantiscono la tenuta alle infiltrazioni. L'elevato angolo di commutazione unito alle dimensioni generose lo rendono indicato per l'utilizzo in acque turbolente.

tipo di montaggio

In piedi nel pozzo

profondità di immersione

5000 mm

grado di protezione (IP)

IP68

Versione rilevatore/sonda

Forma a pera

Grado di protezione (NEMA)

6P

Max temperatura del fluido in esercizio continuo

50 °C

Tensione max. dei contatti

250 V

pressione di lavoro massima

2 bar

Materiale del galleggiante

Plastica

Diametro del galleggiante

117 mm

Max. carico di contatto

10 A

Montaggio verticale

adatto per acqua potabile

Adatto per acqua piovana

Adatto per escrementi

Adatto per acque reflue domestiche

Produttore

Regolatore livello ribaltamento PVC 5 metri per acque scure industriali e fognarie