Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE546800
Cod. Produttore
VE546800
Cod. EAN
8007951123989

Informazioni di prodotto

MAC3 MPM1006GB0C GALLEGG. C/C PVC 10MT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Regolatore di livello a galleggiante con contrappeso per acque chiare che consente l'automazione di apparecchiature elettriche al raggiungimento di un livello prefissato. La costruzione a doppia camera stagna garantisce la massima affidabilità mentre il corpo pesante lo rende particolarmente adatto per impieghi in acque mosse o, al limite, leggermente torbide.

tipo di montaggio

In piedi nel pozzo

profondità di immersione

10000 mm

grado di protezione (IP)

IP68

Versione rilevatore/sonda

Di ritegno a palla

Grado di protezione (NEMA)

6P

Max temperatura del fluido in esercizio continuo

50 °C

Tensione max. dei contatti

250 V

pressione di lavoro massima

1 bar

Materiale del galleggiante

Plastica

Diametro del galleggiante

154 mm

Max. carico di contatto

10 A

Montaggio verticale

Densità specifica del liquido min.

610 KILOGRAMMO_METROC

Differenziale di commutazione regolabile

adatto per acqua potabile

Adatto per acqua piovana

Adatto per acque reflue domestiche

Produttore

Regolatore livello galleggiante MAC3 MPM1006GB0C con contrappeso PVC 10MT per acque chiare e mosse