Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMEP584040S
Cod. Produttore
BMEP584040S
Cod. EAN
3606481204967

Informazioni di prodotto

Processore di sicurezza autonomo, Modicon M580, 16 MB, 61 dispositivi Ethernet, 16 rack I/O remoti di X80 e Quantum, 64 dispositivi di sicurezza CIP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo processore di sicurezza standalone fa parte della gamma Modicon M580, un'offerta di controllori di automazione programmabili (PAC) e controllori logici programmabili di sicurezza (PLC) con Ethernet integrato. Questo prodotto offre un massimo di 8 rack locali e 16 configurazioni rack remote con un massimo di 20480 canali di I/O digitali e 5120 canali di I/O analogici. Questo prodotto di sicurezza è rivestito ed è compatibile con un campo di temperatura da -25°C a +60°C/-13°F a 140°F. Questo controllore può aiutare i produttori di ibridi a ottenere un ROI migliore, misurabile, anticipato e un ritorno sugli investimenti di progetto fino al 100% in meno di tre mesi. È dotato di 1 porta Ethernet per manutenzione, 2 porte Ethernet per rete di I/O remoti ad anello (solo rack di I/O remoti) e 1 USB tipo mini B per console di programmazione. Dispone di una RAM integrata di 16 MB per programmi, 2048 KB per dati, 10 KB per memoria di sistema, memoria flash espandibile di 4 GB per=r memorizzazione dati e 4 MB per sicurezza programmi e 1024 KB per sicurezza dati. Questo modulo rosso ha un peso di 0.849 kg e dimensioni di 64x130x135 mm. 183 Questo modulo soddisfa i requisiti delle applicazioni nei settori dei trasporti, dell'acqua e delle acque reflue, dei beni di consumo confezionati, dell'estrazione di minerali e metalli, della generazione di energia, delle energie e dei prodotti chimici e dei Data Center. Questo prodotto è conforme alle norme CE, UL, CSA, RCM, EAC, UKCA, ATEX/IECEx zona 2/22 e TUV/IEC61508/SIL3 ed è certificato per la produzione di energia, la marina mercantile, le applicazioni ferroviarie e per le aree pericolose. Questo processore richiede l'uso di un coprocessore di sicurezza BMEP58CPROS. Questa offerta è compatibile con i moduli Modicon X80 e i rack remoti Quantum IO. La CPU deve essere installata negli slot del rack contrassegnati con 00 e 01, con 2 viti nella parte superiore per mantenere il modulo nel rack. Questo prodotto può essere utilizzato in combinazione con Modicon X80 (I/O, backplane, cavo) e funziona con il software di programmazione EcoStruxure Control Expert. Modicon M580 migliora l'affidabilità e la sostenibilità, oltre che la produttività con prestazioni elevate e aumenta la redditività operativa grazie all'accesso efficiente ai dati.

larghezza

64,6 mm

Tipologia

Modulare

altezza

134,6 mm

profondità

130,3 mm

con display

adatto per funzioni di sicurezza

numero di ingressi digitali

4096

numero di uscite digitali

4096

numero di ingressi analogici

1024

numero di uscite analogiche

1024

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

tipo di memoria

NVRAM

dimensione memoria

18000 KILOBYTE

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0,01 MILLISECOND

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

3

numero di interfacce HW USB

1

numero di interfacce HW altre

64

espansione di memoria possibile

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per ASI

categoria di protezione antideflagrante per gas

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

categoria di protezione antideflagrante per polvere

ATEX esecuzione antideflagrante per polvere, cat. 3D

montaggio su rack possibile

supporta il protocollo per EtherNet/IP

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon M580