Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 447 5
Cod. Produttore
KW 876 3
Cod. EAN
7320500295892

Informazioni di prodotto

M3SS3-21G SEL. 3PL 45. VERDE GH. CROM
Scopri l'ELEP 447 5, un prodotto della famiglia M3SS3-21G, progettato per offrire prestazioni eccellenti. Realizzato in materiale di alta qualità, questo articolo è disponibile in un elegante colore verde. La sua costruzione robusta garantisce durata e affidabilità, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Con un design innovativo, l'ELEP 447 5 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e stile nel proprio lavoro.

materiale dell’anello frontale

metallo

colore della calotta del segnalatore luminoso

verde

con anello frontale

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

colore dell’elemento di azionamento

verde

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

illuminabile

tattile

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

diametro del foro

22 mm

forma della lente

tondo

colore dell'anello frontale

cromo

numero di posizioni di commutazione

3

Produttore

ABB

M3SS3-21G SEL. 3PL 45. VERDE GH. CR