Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
materiale dell’anello frontale
metallo
colore della calotta del segnalatore luminoso
verde
con anello frontale
grado di protezione (IP), lato frontale
IP66
colore dell’elemento di azionamento
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
illuminabile
esecuzione dell’elemento di azionamento
manopola corta
diametro del foro
22 mm
forma della lente
tondo
colore dell'anello frontale
cromo
numero di posizioni di commutazione
3
Cod. Rexel: ABSAXT1B160TMD3 Cod. Produttore: XT1B160TMD3 Cod. EAN: 8015644694494
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC30 Cod. Produttore: DS3NC20AC30 Cod. EAN: 8012542186724
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC300 Cod. Produttore: DS3NC20AC300 Cod. EAN: 8012542185420
Cod. Rexel: ELDS3NC25AC300 Cod. Produttore: DS3NC25AC300 Cod. EAN: 8012542517825
Cod. Rexel: ELDS3NC10AC300 Cod. Produttore: DS3NC10AC300 Cod. EAN: 8012542185727
Cod. Rexel: ELDS3NC16AC300 Cod. Produttore: DS3NC16AC300 Cod. EAN: 8012542185529
Cod. Rexel: TEKBA1S Cod. Produttore: KBA1S Cod. EAN: 3389110483147
Cod. Rexel: TEKBA1H Cod. Produttore: KBA1H Cod. EAN: 3389110980738
Cod. Rexel: TEKAXZ1S141 Cod. Produttore: KAXZ1S141 Cod. EAN: 3389110980806
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: TEK1D004N Cod. Produttore: K1D004N Cod. EAN: 3389110442809
Cod. Rexel: TEK1E005N Cod. Produttore: K1E005N Cod. EAN: 3389110443875
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te