Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216824
Cod. Produttore
216824
Cod. EAN
4015082168247

Informazioni di prodotto

M22S-WRLK-W SEL.LUM LEVA 2POS.PERM.BIANCO

Documentazione tecnica

Selettore luminoso, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: con maniglia, permanente, 2 posizioni, Colore Maniglia: bianco, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore nero, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile con i componenti di codifica M22-XC-Y, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66

numero di posizioni di commutazione

2

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

illuminabile

colore dell’elemento di azionamento

nero

colore della calotta del segnalatore luminoso

bianco

forma della lente

tondo

diametro del foro

22.5 mm

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

materiale dell’anello frontale

plastica

colore dell'anello frontale

nero

Serie

Moeller_series

Produttore

M22S-WRLK-W SEL.LUM LEVA 2POS.PERM.