Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM263372
Cod. Produttore
263372

Informazioni di prodotto

M22S-R*-* POTENZIOMETRO PERSONALIZZABILE

Documentazione tecnica

Potenziometro, Design RMQ: Classico, Rilevatore tipo: M22, Diametro foro di montaggio: 22.5 mm, Apparecchio singolo, Descrizione: 3 collegamenti a vite separati, Precisione dei valori di resistenza: ± 10 % (lineare), resistenza: selezionabile, → Note, Potenza nominale: P= 0.5 W, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore nero, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Serie

Moeller_series

Produttore

M22S-RO-O POTENZIOMETRO PERSONALIZZ