› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

M22S-R10K POTENZIOMETRO 10 KOHM

Cod. Rexel KM232233
Cod. Produttore 232233
Cod. EAN 4015082322335

Informazioni principali

  • Resistenza: 10 kΩ
  • Potenza nominale: 0.5 W
  • Precisione valori: ± 10 % lineare
  • Grado protezione: IP66
  • Diametro foro: 22.5 mm
  • Collegamenti: 3 viti separati
  • Norme conformità: IEC/EN 60947
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Potenziometro, Design RMQ: Classico, Rilevatore tipo: M22, Diametro foro di montaggio: 22.5 mm, Apparecchio singolo, Descrizione: 3 collegamenti a vite separati, Precisione dei valori di resistenza: ± 10 % (lineare), Resistenza: R= 10 kΩ, Potenza nominale: P= 0.5 W, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore nero, Collegamento a SmartWire-DT: no, utilizzo con: DILET…, ETR4-70, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

assorbimento di potenza

0,5 W

resistenza

10000 Ohm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

Altro

numero di giri

1 ... 1

Serie

Moeller series

M22S-R10K POTENZIOMETRO 10 KOHM