› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

M22S-DP-R FUNGO SENZA CAPSULA IMP.

Cod. Rexel KM216715
Cod. Produttore 216715
Cod. EAN 4015082167158

Informazioni principali

  • Voltaggio: IEC/EN 60947
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Dimensioni frontali: 22 x 22 mm
  • Colore fungo: Rosso
  • Funzione: Ad impulso
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pulsante a fungo, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: fungo, ad impulso, Colore fungo: Rossa, capsula: Rossa, Senza scritta, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore nero, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 22 x 22, Funzione: ad impulso, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

tattile

diametro della calotta

36,5 mm

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Moeller series

M22S-DP-R FUNGO SENZA CAPSULA IMP.