› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

M22S-B TAPPO CHIUSURA, NERO, TONDO

Cod. Rexel KM216390
Cod. Produttore 216390
Cod. EAN 4015082163907

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Forma: Tondo
  • Materiale: Plastica resistente
  • Funzione: Tappo di chiusura
  • Serie: Moeller series
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Installazione: Facile e sicura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il tappo di chiusura M22S-B è un accessorio essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza dei tuoi impianti elettrici. Realizzato in plastica resistente, questo tappo tondo di colore nero non solo offre una chiusura sicura, ma si integra perfettamente in qualsiasi contesto. La sua forma tonda è progettata per adattarsi perfettamente alle esigenze di installazione, rendendolo una scelta ideale per applicazioni elettriche. Scegli M22S-B per un prodotto di alta qualità e affidabilità.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

diametro del foro

22 mm

materiale

Plastica

forma della lente

Tondo

Serie

Moeller series

M22S-B TAPPO CHIUSURA, NERO, TONDO