Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216473
Cod. Produttore
216473
Cod. EAN
4015082164737

Informazioni di prodotto

M22-XZK-F99 ETICH. EM. 33X50MM, F

Documentazione tecnica

Scopri l'etichetta M22-XZK-F99, un prodotto della rinomata marca Moeller. Realizzata in materiale di alta qualità, questa etichetta presenta una forma rettangolare con dimensioni di 33x50mm. Il suo colore giallo brillante la rende facilmente visibile, mentre la stampa in francese offre un tocco di versatilità. Perfetta per diverse applicazioni, questa etichetta è un elemento essenziale per l'organizzazione e la segnalazione in ambienti elettrici.

colore

giallo

forma

rettangolare

larghezza

33 mm

altezza

50 mm

Serie

Moeller_series

Produttore

Etichetta M22-XZK-F99 33x50mm rettangolare giallo alta visibilità per segnalazione elettrica