Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM180471
Cod. Produttore
180471
Cod. EAN
4015081756360

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 50x50 mm
  • Colore: Giallo
  • Tipo: Targhetta arresto emergenza
  • Collegamento SmartWire-DT: No
  • Assortimento: Accessori
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: Moeller series
Descrizione del produttore: Targhetta arresto d'emergenza, Assortimento: Accessori, gialla, Collegamento a SmartWire-DT: no

colore

Giallo

larghezza

50 mm

altezza

1 mm

forma

Quadrato

Significato della stampa

Arresto di emergenza

Lingua di stampa

Altro

Serie

Moeller series

Produttore

M22-XYK-ESS ETICH.ARR.EM. 50X50 S