Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM231079
Cod. Produttore
231079
Cod. EAN
4015082310790

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 12-30 V
  • Tipo LED: Elemento luminoso
  • Funzione: Prova simultanea LED
  • Applicazione: Test elementi LED
  • Serie: Moeller series
  • Quantità consigliata: 10
  • Uso: Elemento frontale
  • Compatibilità: RMQ-Titan
Descrizione del produttore: Con gli elementi luminosi a LED RMQ-Titan gli elementi frontali si zaccendonoz! Questo elemento di prova consente di attivare tutti gli elementi LED in una sola volta a scopo di prova. Presupposto: tutti i LED devono disporre di un modulo di questo tipo e deve essere previsto un pulsante di prova.

tipo di accessori elettrici

Blocco resistenza

Serie

Moeller series

Produttore

M22-XLED-T PROVALAMPADA LED 12-30 V