Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216454
Cod. Produttore
216454
Cod. EAN
4015082164546

Informazioni di prodotto

M22-XL-R LENTE, INDICATORE LUMINOSO

Documentazione tecnica

La lente M22-XL-R è un indicatore luminoso di alta qualità, progettato per garantire visibilità e sicurezza. Con una forma tonda e un design piatto, questa lente è realizzata in materiale resistente e di lunga durata. Il colore rosso della lente assicura che il segnale sia facilmente riconoscibile in qualsiasi ambiente. Perfetta per applicazioni elettriche, la lente M22-XL-R è ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel proprio sistema di illuminazione.

colore della lente

rosso

forma della lente

tondo

forma costruttiva

piatto

diametro di montaggio

22 mm

diametro

29.6 mm

altezza

8 mm

Serie

Moeller_series

Produttore

Lente indicatore luminoso M22-XL-R rosso tonda piatta per applicazioni elettriche