› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

M22-XDL-W-X7 CAL PULS LUM PIATT BIA

Cod. Rexel KM218305
Cod. Produttore 218305
Cod. EAN 4015082183059

Informazioni principali

  • Descrizione: M22-XDL-W-X7 CAL PULS LUM PIATT BIA
  • Forma: tonda
  • Colore: bianco
  • Materiale: durevole
  • Applicazione: interazione rapida
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: Moeller series
  • Design: elegante e performante

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il KM218305 è un pulsante luminoso di alta qualità, progettato per un'ottima visibilità grazie alla sua forma tonda. Realizzato con materiali durevoli, questo pulsante presenta un elegante design bianco che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente elettrico. La sua funzionalità è ideale per applicazioni che richiedono un'interazione rapida e intuitiva. Scegliendo il KM218305, si garantisce un prodotto affidabile e performante, perfetto per soddisfare le esigenze di chi cerca efficienza e stile.

Caratteristiche tecniche

larghezza

24 mm

altezza

3 mm

forma della lente

Tondo

Serie

Moeller series

M22-XDL-W-X7 CAL PULS LUM PIATT BIA