Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM218301
Cod. Produttore
218301
Cod. EAN
4015082183011

Informazioni di prodotto

M22-XDL-W-X2 CAL PULS LUM PIATT BIANCO SIMB

Documentazione tecnica

Lente per pulsante luminoso, Assortimento: Accessori, Apparecchio singolo, Descrizione: 5 caratteri: altezza caratteri 5 mm, > 5 caratteri: altezza caratteri 3 mm, Forma costruttiva: piatto, Scritta: START, Scelta per: Simbolo, utilizzo con: M22(S)-DL-X, M22(S)-DRL-X, M22S-DGL-X, M30C-FDL-X, M30C-FDRL-X, Collegamento a SmartWire-DT: no

forma

tondo

forma costruttiva

piatto

colore

Bianco

stampa simboli ISO

Simbolo “II”

diametro del programma

22 mm

diametro esterno

22 mm

adatto per pulsante luminoso

Serie

Moeller_series

Produttore

M22-XDL-W-X2 CAL PULS LUM PIATT BIA