Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216446
Cod. Produttore
216446

Informazioni di prodotto

M22-XDL-*-* CAL PULS LUM PIATT TEST PERS

Documentazione tecnica

Lente per pulsante luminoso, Assortimento: Accessori, Apparecchio singolo, Descrizione: 5 caratteri: altezza caratteri 5 mm, > 5 caratteri: altezza caratteri 3 mm, Forma costruttiva: piatto, Scritta: con serigrafia personalizzata tramite Labeleditor → Scheda tecnica, altre informazioni prodotto (link), Scelta per: Senza scritta, utilizzo con: M22(S)-DL-X, M22(S)-DRL-X, M22S-DGL-X, M30C-FDL-X, M30C-FDRL-X, Collegamento a SmartWire-DT: no

forma della lente

tondo

forma costruttiva

piatto

etichettato

diametro di montaggio

22 mm

diametro

22.2 mm

altezza

2.5 mm

Serie

Moeller_series

Produttore

M22-XDL-O-O CAL PULS LUM PIATT TEST