Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM218175
Cod. Produttore
218175
Cod. EAN
4015082181758

Informazioni di prodotto

M22-XD-S-X9 CALOTTA PULS PIATTO NERO X9

Documentazione tecnica

Capsula per pulsanti, Assortimento: Accessori, Apparecchio singolo, Descrizione: 5 caratteri: altezza caratteri 5 mm, > 5 caratteri: altezza caratteri 3 mm, Forma costruttiva: piatto, Scritta: Manuale, Scelta per: Simbolo, utilizzo con: M22(S)-D-X, M22(S)-DR-X, M22-DG-X, M30C-FD-X, M30C-FDR-X, Collegamento a SmartWire-DT: no

forma

tondo

forma costruttiva

piatto

colore

nero

diametro del programma

22 mm

diametro esterno

22 mm

adatto per pulsante

Serie

Moeller_series

Produttore

M22-XD-S-X9 CALOTTA PULS PIATTO NER