› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

M22-XD-R-GB0 CAL PULS OPACO PIATT R

Cod. Rexel KM218194
Cod. Produttore 218194
Cod. EAN 4015082181949

Informazioni principali

  • Serie: Moeller series
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Diametro foro montaggio: 22,3 mm
  • Forma costruttiva: Piatto
  • Scritta: STOP
  • Altezza caratteri: 5 mm / 3 mm
  • Collegamento SmartWire-DT: No

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Capsula per pulsanti, Assortimento: Accessori, accessori: Accessori generali, accessori: Pulsanti, Apparecchio singolo, Descrizione: 5 caratteri: altezza caratteri 5 mm, > 5 caratteri: altezza caratteri 3 mm, Per relè termici in custodia, Diametro foro di montaggio 22.3 mm, Forma costruttiva: Piatto, Scritta: STOP, Scelta per: Testo, utilizzo con: M22(S)-D-X, M22(S)-DR-X, M22-DG-X, M22-DZ-X, M30C-FD-X, M30C-FDR-X, Collegamento a SmartWire-DT: no

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

larghezza

24 mm

diametro esterno

22 mm

altezza

3 mm

forma

Tondo

Tipologia costruttiva

Piatto

diametro del programma

22 mm

adatto per pulsante

Significato della stampa

STOP

Lingua di stampa

Inglese

Serie

Moeller series

M22-XD-R-GB0 CAL PULS OPACO PIATT R