› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

M22-XD-G-GB1 CAL PULS OPACO PIATT T

Cod. Rexel KM218196
Cod. Produttore 218196
Cod. EAN 4015082181963

Informazioni principali

  • Descrizione: M22-XD-G-GB1
  • Tipo: Capsula per pulsanti
  • Forma: piatto
  • Scritta: START
  • Altezza caratteri: 5 mm / 3 mm
  • Compatibilità: M22(S)-D-X, M22(S)-DR-X
  • Collegamento: Non SmartWire-DT
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Capsula per pulsanti, Assortimento: Accessori, Apparecchio singolo, Descrizione: 5 caratteri: altezza caratteri 5 mm, > 5 caratteri: altezza caratteri 3 mm, Forma costruttiva: piatto, Scritta: START, Scelta per: Testo, utilizzo con: M22(S)-D-X, M22(S)-DR-X, M22-DG-X, M30C-FD-X, M30C-FDR-X, Collegamento a SmartWire-DT: no

Caratteristiche tecniche

colore

Verde

larghezza

24 mm

diametro esterno

22 mm

altezza

3 mm

forma

Tondo

Tipologia costruttiva

Piatto

diametro del programma

22 mm

adatto per pulsante

Significato della stampa

START

Lingua di stampa

Inglese

Serie

Moeller series

M22-XD-G-GB1 CAL PULS OPACO PIATT T