› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

M22-XBK1 ETICH. ARR. EM. D60 4 LING

Cod. Rexel KM216483
Cod. Produttore 216483
Cod. EAN 4015082164836

Informazioni principali

  • Descrizione: M22-XBK1 ETICH. ARR. EM. D60 4 LING
  • Colore: Giallo
  • Tipologia: Targhetta arresto emergenza
  • Assortimento: Accessori
  • Collegamento SmartWire-DT: No
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Targhetta arresto d'emergenza, Assortimento: Accessori, gialla, Collegamento a SmartWire-DT: no

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

larghezza

60 mm

diametro esterno

60 mm

altezza

1 mm

forma

Tondo

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Più

Serie

Moeller series

M22-XBK1 ETICH. ARR. EM. D60 4 LING