Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM269580
Cod. Produttore
269580
Cod. EAN
4015082695804

Informazioni di prodotto

M22-XBK ETICH. ARR. EM. D60 NEUTRA

Documentazione tecnica

Targhetta arresto d'emergenza, Assortimento: Accessori, gialla, Collegamento a SmartWire-DT: no

stampa

senza stampa

stampa simboli ISO

senza stampa

colore

giallo

forma

tondo

larghezza

60 mm

altezza

60 mm

diametro esterno

60 mm

Serie

Moeller_series

Produttore

M22-XBK ETICH. ARR. EM. D60 NEUTRA