Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM121085
Cod. Produttore
121085
Cod. EAN
4015081189151

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: M22-XAK11 ETICH. INT. EM.
  • Colore: RAL 1004
  • Funzione: Targhetta arresto d'emergenza
  • Assortimento: Accessori
  • Connessione: Non SmartWire-DT
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: Moeller series
Descrizione del produttore: Targhetta arresto d'emergenza, Assortimento: Accessori, RAL 1004, Collegamento a SmartWire-DT: no

colore

Giallo

larghezza

90 mm

diametro esterno

90 mm

altezza

1 mm

forma

Tondo

Significato della stampa

Arresto di emergenza

Lingua di stampa

Più

Serie

Moeller series

Produttore

M22-XAK11 ETICH. INT. EM. D90 D-GB