› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

M22-XAK1 ETICH. ARR. EM. D90 4 LING

Cod. Rexel KM216465
Cod. Produttore 216465
Cod. EAN 4015082164652

Informazioni principali

  • Descrizione: M22-XAK1 ETICH. ARR. EM.
  • Colore: gialla
  • Tipo: Targhetta arresto emergenza
  • Assortimento: Accessori
  • Collegamento SmartWire-DT: no
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Targhetta arresto d'emergenza, Assortimento: Accessori, gialla, Collegamento a SmartWire-DT: no

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

larghezza

90 mm

diametro esterno

90 mm

altezza

1 mm

forma

Tondo

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Più

Serie

Moeller series

M22-XAK1 ETICH. ARR. EM. D90 4 LING