› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

M22-XAK ETICH. ARR. EM. D90 NEUTRA

Cod. Rexel KM216464
Cod. Produttore 216464
Cod. EAN 4015082164645

Informazioni principali

  • Descrizione: M22-XAK ETICH.EM. D90 NEUTRA
  • Forma: tonda
  • Colore: giallo vivace
  • Serie: Moeller series
  • Uso: applicazioni elettriche
  • Identificazione: chiara e senza stampa
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Funzionalità: versatile e di qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il KM216464 è un'etichetta M22-XAK di forma tonda, progettata per un'ampia gamma di applicazioni elettriche. Realizzata in un vivace colore giallo, questa etichetta è ideale per garantire una chiara identificazione senza alcuna stampa, rendendola versatile per l'uso in ambienti diversi. Perfetta per chi cerca un prodotto funzionale e di qualità, questa etichetta rappresenta un'ottima scelta per migliorare l'organizzazione e la sicurezza nei progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

larghezza

90 mm

diametro esterno

90 mm

altezza

1 mm

forma

Tondo

Lingua di stampa

Altro

Serie

Moeller series

M22-XAK ETICH. ARR. EM. D90 NEUTRA