› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

M22-WS SEL. CHIAVE 2 POS.PIATTOMS1

Cod. Rexel KM216881
Cod. Produttore 216881
Cod. EAN 4015082168810

Informazioni principali

  • Serie: Moeller series
  • Grado protezione: IP66
  • Tipo: Comando a chiave
  • Posizioni: 2 posizioni
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Dimensioni frontali: 29,7 mm
  • Norme: IEC/EN 60947, VDE 0660
  • Colore anello: Titanio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pulsante a chiave, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: comando a chiave, ad impulso, non adatto per serrature d'impianto, 2 posizioni, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile con i componenti di codifica M22-XC-Y, Estraibilità della chiave modificabile con i componenti di codifica M22-XC-..., Con 1 chiave, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

2

tattile

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Chiave

colore della calotta del segnalatore luminoso

Altro

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Moeller series

M22-WS SEL. CHIAVE 2 POS.PIATTOMS1