› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

M22-WRLK3-B SEL. LUM LEVA 3 POS. PE

Cod. Rexel KM216851
Cod. Produttore 216851
Cod. EAN 4015082168513

Informazioni principali

  • Voltaggio: IEC/EN 60947
  • Corrente: VDE 0660
  • Grado protezione: IP66
  • Dimensioni frontali: 29,7 mm
  • Colore maniglia: Azzurra
  • Posizioni leva: 3 posizioni
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Selettore luminoso, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: con maniglia, permanente, 3 posizioni, Colore Maniglia: azzurra, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile con i componenti di codifica M22-XC-Y, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

3

illuminabile

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

colore della calotta del segnalatore luminoso

Blu

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Moeller series

M22-WRLK3-B SEL. LUM LEVA 3 POS. PE