› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

M22-WRK3 SEL. LEVA 3 POS. PERM. 60G

Cod. Rexel KM216872
Cod. Produttore 216872
Cod. EAN 4015082168728

Informazioni principali

  • Descrizione: M22-WRK3 SEL. LEVA 3 POS.
  • Funzione: permanente 60G
  • Grado protezione: IP66
  • Posizioni: 3
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Dimensioni frontali: 29,7 mm
  • Normative: IEC/EN 60947, VDE 0660
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Selettore, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: con maniglia, permanente, 3 posizioni, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile con i componenti di codifica M22-XC-Y, con ponte per azionamento del contatto per contatto medio, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

3

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

colore della calotta del segnalatore luminoso

Altro

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Moeller series

M22-WRK3 SEL. LEVA 3 POS. PERM. 60G