Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216520
Cod. Produttore
216520
Cod. EAN
4015082165208

Informazioni di prodotto

M22-WRK3/K20 SEL. A LEVA COMPLETO 2NA

Documentazione tecnica

Selettore, Assortimento: RMQ-Titan, apparecchio completo, Forma costruttiva: con maniglia, permanente, collegamento a vite, 3 posizioni, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: no, Dimensioni frontali: 29,7, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile con i componenti di codifica M22-XC-Y, Le posizioni di commutazione 0, I, II corrispondono alla posizione dell'organo di azionamento in caso di vista frontale., Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66

numero di posizioni di commutazione

3

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

colore del pulsante

nero

diametro del foro

22 mm

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

numero di contatti di chiusura

2

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

con anello frontale

materiale dell’anello frontale

plastica

colore dell'anello frontale

cromo

grado di protezione (IP)

IP66

Serie

Moeller_series

Produttore

M22-WRK3/K20 SEL. A LEVA COMPLETO 2