Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM289240
Cod. Produttore
289240
Cod. EAN
4015082892401

Informazioni di prodotto

M22-WRJ2V JOYSTICK 2 POS STABILI MOV VERT

Documentazione tecnica

Il joystick M22-WRJ2V è un dispositivo di controllo innovativo, progettato per garantire stabilità e precisione nelle operazioni. Con due direzioni di azionamento, offre un'esperienza di utilizzo fluida e intuitiva. Realizzato con materiali di alta qualità, il joystick è parte della rinomata gamma Moeller, sinonimo di affidabilità e prestazioni elevate. La sua struttura robusta e il design ergonomico lo rendono ideale per applicazioni industriali, assicurando un controllo ottimale in ogni situazione.

fissaggio centrale, diametro del foro

22.5 mm

lunghezza del joystick

75 mm

numero di direzioni di azionamento

2

con anello frontale

materiale dell’anello frontale

plastica

colore dell'anello frontale

cromo

grado di protezione (IP)

IP66

Serie

Moeller_series

Produttore

M22-WRJ2V JOYSTICK 2 POS STABILI MO