Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216857
Cod. Produttore
216857
Cod. EAN
4015082168575

Informazioni di prodotto

M22-WR-X92 SEL. ROTELLA, 2 POS., PERM.

Documentazione tecnica

Selettore, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: con manopola, permanente, 2 posizioni, con dicitura, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile con i componenti di codifica M22-XC-Y, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66

numero di posizioni di commutazione

2

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola

colore dell’elemento di azionamento

nero

colore della calotta del segnalatore luminoso

non pertinente

forma della lente

tondo

diametro del foro

22.5 mm

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

materiale dell’anello frontale

plastica

Serie

Moeller_series

Produttore

M22-WR-X92 SEL. ROTELLA, 2 POS., PE