Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216865
Cod. Produttore
216865
Cod. EAN
4015082168650

Informazioni di prodotto

M22-WK SEL. LEVA 2 POS. IMP. 40 GR

Documentazione tecnica

Selettore, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: con maniglia, ad impulso, 2 posizioni, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile con i componenti di codifica M22-XC-Y, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66

numero di posizioni di commutazione

2

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

colore dell’elemento di azionamento

nero

colore della calotta del segnalatore luminoso

non pertinente

forma della lente

tondo

diametro del foro

22.5 mm

tattile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

materiale dell’anello frontale

plastica

Serie

Moeller_series

Produttore

Selettore leva 2 posizioni impulso 40° RMQ-Titan IP66 con maniglia titanio SmartWire-DT