Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM279417
Cod. Produttore
279417
Cod. EAN
4015082794170

Informazioni di prodotto

M22-WJ4 JOYSTICK 4 POSIZIONI INSTABILI

Documentazione tecnica

joystick, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Descrizione: con un punto di commutazione per ogni direzione di azionamento, con asse in materiale isolante, 4 posizioni, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: , Funzione: ad impulso, in qualsiasi posizione, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

fissaggio centrale, diametro del foro

22.5 mm

lunghezza del joystick

75 mm

numero di direzioni di azionamento

4

numero di stadi di commutazione

1

con ritorno in posizione zero

con anello frontale

materiale dell’anello frontale

plastica

colore dell'anello frontale

cromo

grado di protezione (IP)

IP66

Serie

Moeller_series

Produttore

Joystick 4 posizioni instabili RMQ-Titan IP66 con collegamento SmartWire-DT per controllo industriale