› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

M22-T-DD PROTEZIONE IP67 PER PULS D

Cod. Rexel KM216396
Cod. Produttore 216396
Cod. EAN 4015082163969

Informazioni principali

  • Protezione: IP67
  • Tipo: Protezione tonda
  • Applicazione: Industriale
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: Moeller series
  • Design: Robusto
  • Resistenza: Agenti esterni
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri la protezione M22-T-DD IP67 per pulsanti, un prodotto della rinomata marca Moeller. Realizzata in materiale di alta qualità, questa protezione tonda offre un'eccellente resistenza agli agenti esterni, garantendo prestazioni affidabili anche in ambienti difficili. Con il suo design robusto, è ideale per applicazioni industriali, assicurando sicurezza e durabilità. La protezione M22-T-DD è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori.

Caratteristiche tecniche

forma

Tondo

Serie

Moeller series

M22-T-DD PROTEZIONE IP67 PER PULS D