› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Elemento funzionale 2P LED bianco fissaggio custodia automazione

Cod. Rexel KM116003
Cod. Produttore 116003
Cod. EAN 4015081157433

Informazioni principali

  • Tipo fissaggio: in custodia
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Elemento funzionale: 2P LED
  • Serie: Moeller series
  • Quantità consigliata: 20
  • Descrizione: M22-SWD-K11LEDC-W

Descrizione del prodotto

Interruttore innestabile con fissaggio frontale progettato per un collegamento elettrico tramite connettore piatto. Dotato di portalampada con LED non sostituibile, offre un funzionamento affidabile con un contatto normalmente chiuso e un contatto normalmente aperto. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza nell’azionamento e nella segnalazione. La sua configurazione a due poli garantisce versatilità e facilità di integrazione in impianti elettrici moderni. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Elemento funzionale, Tipo di fissaggio: Fissaggio in custodia o su clip telescopia, Collegamento a SmartWire-DT: sì

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

portalampada

LED non sostituibile

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Numero contatti di commutazione

1

Serie

Moeller series

Elemento funzionale 2P LED bianco fissaggio custodia automazione