› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

M22-RJ45-SA OPER. TITAN TIPO RJ45

Cod. Rexel KM107413
Cod. Produttore 107413
Cod. EAN 4015081071517

Informazioni principali

  • Tipo: RJ45 femmina 8/8
  • Categoria: 5e
  • Grado protezione: IP65/IP20
  • Colore anello: Titanio
  • Montaggio: Frontale
  • Poli: 8
  • Collegamento: SmartWire-DT no
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore da incasso, Accessori generali, Connettore femmina RJ45 , 8/8, cat. 5e, Grado di protezione: IP65 (con coperchio chiuso), IP20 (con connettore inserito), Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: no, utilizzabile per: Montaggio frontale, Poli: 8

Caratteristiche tecniche

Serie

Moeller series

M22-RJ45-SA OPER. TITAN TIPO RJ45
€ 39,36 x 1 pz.