Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM171157
Cod. Produttore
171157
Cod. EAN
4015081676477

Informazioni di prodotto

M22-R2K2 POTENZIOMETRO 2,2KOHM

Documentazione tecnica

Potenziometro, Design RMQ: Classico, Rilevatore tipo: M22, Diametro foro di montaggio: 22.5 mm, Apparecchio singolo, Descrizione: 3 collegamenti a vite separati, Precisione dei valori di resistenza: ± 10 % (lineare), Resistenza: R= 2,2 kΩ, Potenza nominale: P= 0.5 W, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

resistenza

2200 Ohm

assorbimento di potenza

0.5 W

diametro del foro

22 mm

grado di protezione (IP)

IP66

Serie

Moeller_series

Produttore

M22-R2K2 POTENZIOMETRO 2,2KOHM