› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

M22-PVS PULS EM CHIAVE

Cod. Rexel KM216879
Cod. Produttore 216879
Cod. EAN 4015082168797

Informazioni principali

  • Diametro: 38 mm
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Colore attuatore: Rosso
  • Colore zoccolo: Giallo RAL 3000
  • Forma costruttiva: A fungo
  • Sblocco: A chiave
  • Norme conformità: IEC/EN 60947
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pulsante arresto d'emergenza/off, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: A fungo, Diametro: 38 mm, illuminazione: non illuminato, Sblocco a chiave, Descrizione: sicuro contro le manomissioni ISO 13850/EN 418, Colore Attuatore a fungo: Rossa, Colore Zoccolo pulsanti: gialla, RAL 3000, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Collegamento a SmartWire-DT: no, Dimensioni frontali: 35, Note: Equipaggiamento max: 4 x M22-(C)K01, …10 o 2 x M22-(C)K02, …20, …11, Informazioni sull'entità della fornitura: 1 chiave è compresa nella fornitura, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

tipo di sblocco

Sblocco a chiave

diametro della calotta

38 mm

Adatto per arresto d'emergenza

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP)

IP67

Materiale dell'anello frontale

Plastica

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

Moeller series

M22-PVS PULS EM CHIAVE