Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM121460
Cod. Produttore
121460
Cod. EAN
4015081192809

Informazioni di prodotto

M22-PVLT45P FUNGO EMERG. LUM. D.45MM ROTAZ.

Documentazione tecnica

Pulsante arresto d'emergenza/off, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: Forma di fungo, Diametro: 45 mm, illuminazione: possibilità di illuminazione con elemento LED, Sblocco mediante rotazione, Descrizione: sicuro contro le manomissioni ISO 13850/EN 418, Colore Attuatore a fungo: Rossa, Colore Zoccolo pulsanti: gialla, RAL 3000, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Collegamento a SmartWire-DT: no, Note: Equipaggiamento max: 4 x M22-(C)K01, …10 o 2 x M22-(C)K02, …20, …11, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

colore del pulsante

rosso

forma della lente

tondo

diametro della calotta

45 mm

diametro del foro

22.5 mm

forma del pulsante

piatto

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

materiale dell’anello frontale

plastica

colore dell'anello frontale

nero

adatto per arresto d’emergenza

tipo di sblocco

sblocco a rotazione

Serie

Moeller_series

Produttore

Pulsante arresto emergenza fungo 45mm rosso illuminato IP69K uso industriale sicurezza macchine