› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

M22-PVLT PULS.EM.ILL. SBLOCCO ROTAZ

Cod. Rexel KM263469
Cod. Produttore 263469
Cod. EAN 4015082634698

Informazioni principali

  • Descrizione: M22-PVLT PULS.EM.ILL. SBLOCCO ROTAZ
  • Serie: Moeller series
  • Grado protezione: IP67/IP69K, NEMA 12
  • Colore pulsante: Rosso illuminabile
  • Design: Lente tonda, piatto
  • Applicazioni: Controllo e illuminazione
  • Robustezza: Alta resistenza ambienti
  • Funzione: Sblocco rotazione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pulsante M22-PVLT è un elemento essenziale per il controllo e l'illuminazione. Caratterizzato da un design piatto e una lente tonda, questo pulsante rosso è illuminabile, offrendo visibilità in ogni situazione. Con un grado di protezione IP67/IP69K e NEMA 12, garantisce resistenza e affidabilità in ambienti difficili. Perfetto per chi cerca un componente robusto e funzionale, il M22-PVLT è ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e praticità.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

illuminabile

tipo di sblocco

Sblocco a rotazione

diametro della calotta

38 mm

Adatto per arresto d'emergenza

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

Moeller series

M22-PVLT PULS.EM.ILL. SBLOCCO ROTAZ