› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

M22-PVL PULS DI EMERGENZA , ILLUMIN

Cod. Rexel KM216878
Cod. Produttore 216878
Cod. EAN 4015082168780

Informazioni principali

  • Colore: Rosso brillante
  • Design: Piatto e tondo
  • Illuminabile: Sì
  • Grado protezione: IP66, NEMA 4X
  • Funzione: Pulsante di emergenza
  • Serie: Moeller series
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Visibilità: Alta in situazioni critiche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il pulsante di emergenza M22-PVL, un dispositivo essenziale per la sicurezza. Caratterizzato da un design piatto e una forma tonda della lente, questo pulsante è di colore rosso brillante e illuminabile, garantendo visibilità anche in situazioni critiche. Con un grado di protezione IP66 e NEMA 4X, è progettato per resistere a condizioni ambientali avverse. Un elemento fondamentale per ogni impianto elettrico, unendo funzionalità e sicurezza in un unico prodotto.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

illuminabile

tipo di sblocco

Sblocco a trazione

diametro della calotta

38 mm

Adatto per arresto d'emergenza

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Moeller series

M22-PVL PULS DI EMERGENZA , ILLUMIN