› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

M22-PV PULSANTE DI EMERGENZA , OPAC

Cod. Rexel KM216876
Cod. Produttore 216876
Cod. EAN 4015082168766

Informazioni principali

  • Diametro: 38 mm
  • Forma: A fungo
  • Colore attuatore: Rosso
  • Colore zoccolo: Giallo RAL 3000
  • Grado protezione: IP66, IP69K
  • Norme: IEC/EN 60947, VDE 0660
  • Sblocco: Trazione
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pulsante arresto d'emergenza/off, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: A fungo, Diametro: 38 mm, illuminazione: non illuminato, Sblocco trazione, Descrizione: sicuro contro le manomissioni ISO 13850/EN 418, Colore Attuatore a fungo: Rossa, Colore Zoccolo pulsanti: gialla, RAL 3000, Grado di protezione: IP66, IP69K, Collegamento a SmartWire-DT: no, Dimensioni frontali: 35, Note: Equipaggiamento max: 4 x M22-(C)K01, …10 o 2 x M22-(C)K02, …20, …11, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

tipo di sblocco

Sblocco a trazione

diametro della calotta

38 mm

Adatto per arresto d'emergenza

forma del pulsante

Piatto

grado di protezione (IP)

IP66

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Moeller series

M22-PV PULSANTE DI EMERGENZA , OPAC