› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

M22-PV/KC02/IY ELEM.EM.COMPL.IN CUS

Cod. Rexel KM216524
Cod. Produttore 216524
Cod. EAN 4015082165246

Informazioni principali

  • Diametro: 38 mm
  • Colore attuatore: Rosso
  • Grado protezione: IP66, IP69K
  • Collegamento: a vite
  • Contatti NC: 2 norm. chiusi
  • Forza apertura: min 30 NET
  • Corsa max: 5,7 mm
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodia, Assortimento: RMQ-Titan, apparecchio completo, Forma costruttiva: A fungo, Diametro: 38 mm, non illuminato, Sblocco trazione, Tipo di collegamento: collegamento a vite, Descrizione: sicuro contro le manomissioni ISO 13850/EN 418, Colore Attuatore a fungo: Rossa, Colore Coperchio custodia: Giallo, Grado di protezione: IP66, IP69K, Collegamento a SmartWire-DT: no, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 2 contatto NC, Equipaggiamento contatti Nota = Funzione di sicurezza tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Corsa dell'organo di comando e forza di azionamento a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Percorso apertura positiva: mm 4.8, Corsa massima: mm 5.7, Forza minima per apertura positiva: NET 30, Dimensioni frontali: 35, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Posizione di montaggio: facoltativa

Caratteristiche tecniche

numero di punti di comando

1

colore parte superiore scatola

Giallo

Adatto per arresto d'emergenza

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

numero di pulsanti

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Grado di protezione (NEMA)

3R

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

115 ... 500 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

115 ... 500 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 220 V

Serie

Moeller series

M22-PV/KC02/IY ELEM.EM.COMPL.IN CUS