› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

M22-PV/K11 PULS EM COMPL

Cod. Rexel KM216516
Cod. Produttore 216516
Cod. EAN 4015082165161

Informazioni principali

  • Forma: A fungo
  • Diametro: 38 mm
  • Colore attuatore: Rosso
  • Colore zoccolo: Giallo
  • Grado protezione: IP66, IP69K
  • Contatti: 1 NC + 1 NA
  • Serie: Moeller series
  • Norme: IEC/EN 60947

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pulsante arresto d'emergenza/off, Assortimento: RMQ-Titan, apparecchio completo, Forma costruttiva: A fungo, Diametro: 38 mm, illuminazione: non illuminato, Sblocco trazione, Tipo di collegamento: collegamento a vite, Descrizione: sicuro contro le manomissioni ISO 13850/EN 418, Colore Attuatore a fungo: Rossa, Colore Zoccolo pulsanti: gialla, Grado di protezione: IP66, IP69K, Collegamento a SmartWire-DT: no, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Equipaggiamento contatti Nota: = Funzione di sicurezza tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Corsa dell'organo di comando e forza di azionamento a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Percorso apertura positiva: mm 4.8, Corsa massima: mm 5.7, Forza minima per apertura positiva: NET 20, Dimensioni frontali: 35, Note: Equipaggiamento max: 4 x M22-(C)K01, …10 o 2 x M22-(C)K02, …20, …11, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso

diametro del foro

22 mm

tipo di sblocco

Sblocco a trazione

diametro della calotta

38 mm

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Moeller series

M22-PV/K11 PULS EM COMPL